WX3 Tricou Polo Black L R

Cod articol: T720BKRL
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
Cod articol T720BKRL
EAN / GTIN 5036108299515
Număr producător T720BKRL

Descriere

Descriere:

Tricou de Lucru Polo cu design contemporan confectionat din polibumbac pentru a va mentine racoros, uscat si confortabil pentru toata ziua. Caracteristicile cheie includ detalii reflectorizante aplicate termic pe spate si inel atasat la placheta ideal pentru atasarea ochelarilor sau a pixului.

Caracteristică:

  • Această cămașă polo robustă este confecționată din țesătură tercot tricotată, moale la atingere și confortabilă de purtat.
  • Design contemporan cu linii clare
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Design modern cu tuburi de contrast
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
  • Deschidere cu nasturi
  • Lungime mai lungă in partea din spate pentru a adauga suprafata.
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături