WX3 Pantaloni Scurti Persian Blue 42 R

Cod articol: T710PBR42
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
Mărime DE 42

Numere de identificare și clasificări

Cod articol T710PBR42
EAN / GTIN 5036108322572
Număr producător T710PBR42

Descriere

Descriere:

Pantaloni de lucru contemporani care se potrivesc la fel de bine cum arată. Fabricat din țesătură durabilă din bumbac din poliester și include cusături triple cusute, aceste pantaloni scurți au fost construiți pentru a dura. Caracteristicile inovatoare de proiectare, cum ar fi panourile stretch oferă un confort excelent și flexibilitate în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici practice includ talpa inalta in spate cu elasticitate laterala si buzunare multiple care asigura o pastrare sigura.

Caracteristică:

  • Pânză durabilă de poliester / bumbac moale pentru o performanta inalta si comfort maxim la purtare
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
  • Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Buzunar lateral pe partea din spate
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Buzunar pentru smartphone
  • Buzunare multiple
  • Bucla pentru scule pentru a asigura o depozitare corecta a uneltelor la locul de munca

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas cu finisaj tip piersica
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas tip piersica la suprafata
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături