WX3 Pantaloni cu Pieptar Metal Grey XXXL R

Cod articol: T704MGRXXXL
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
Cod articol T704MGRXXXL
EAN / GTIN 5036108301195
Număr producător T704MGRXXXL

Descriere

Descriere:

Pantalonii cu pieptar contemporani care se comporta la fel de bine cum arată. Fabricat din țesătură de pânză durabilă, dar moale din polietilenă și include cusături triple cusute, această bavetă a fost construită pentru a dura. Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici cheie includ lungimea reglabilă a piciorului, mobilitate la partea din spate și buzunarele multiple oferă securitate pentru telefoane, pixuri și unelte.

Caracteristică:

  • Pânză durabilă de poliester / bumbac moale pentru o performanta inalta si comfort maxim la purtare
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • 11 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Un mod medern de Acces în partea din spate cu fermoar
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Perechea gratuită de genunchere inclusă la acesti pantaloni
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Buzunar pentru smartphone
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buzunare multiple
  • Buzunar lateral pe partea din spate
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Deschizatura la gat
  • Buzunar intern cu fermoar ce ofera siguranta
  • Curele elastice
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Culori Noi
  • Marcat UKCA
  • Design slim fit pentru un confort excepțional

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas cu finisaj tip piersica
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas tip piersica la suprafata
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături