Descriere:
Pantalonii cu pieptar contemporani care se comporta la fel de bine cum arată. Fabricat din țesătură de pânză durabilă, dar moale din polietilenă și include cusături triple cusute, această bavetă a fost construită pentru a dura. Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici cheie includ lungimea reglabilă a piciorului, mobilitate la partea din spate și buzunarele multiple oferă securitate pentru telefoane, pixuri și unelte.
Caracteristică:
- Pânză durabilă de poliester / bumbac moale pentru o performanta inalta si comfort maxim la purtare
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- 11 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Un mod medern de Acces în partea din spate cu fermoar
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Perechea gratuită de genunchere inclusă la acesti pantaloni
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Buzunar pentru smartphone
- Buzunar detasabil port-acte
- Buzunare multiple
- Buzunar lateral pe partea din spate
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Deschizatura la gat
- Buzunar intern cu fermoar ce ofera siguranta
- Curele elastice
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Design Comunitar Inregistrat
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Culori Noi
- Marcat UKCA
- Design slim fit pentru un confort excepțional
Material:
Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas cu finisaj tip piersica
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas tip piersica la suprafata
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;