WX3 Jacheta Work Persian Blue XXL R

Cod articol: T703PBRXXL
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
Cod articol T703PBRXXL
EAN / GTIN 5036108300860
Număr producător T703PBRXXL

Descriere

Descriere:

Jachetă de lucru contemporană care se comporta la fel de bine cum arată. Fabricat din țesătură durabilă de bumbac , este construit și pentru a rezista. Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici cheie includ tehnologia Ezee Zip, manșoane pre-îndoite, lungime mai lungă a spatelui, manșete reglabile, decorații reflectorizante și buzunare multiple pentru stocare amplă.

Caracteristică:

  • Pânză durabilă de poliester / bumbac moale pentru o performanta inalta si comfort maxim la purtare
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Fermoarul Ezee Zip permite fixarea rapidă și ușoară chiar și atunci când purtați mănuși de lucru
  • Manseta cu buzunar
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Spațiul mare în față sau spate permite finisarea personalizată
  • Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Fermoar reversibil pentru o deschidere/închidere convenabilă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Design modern cu tuburi de contrast
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar pentru telefon
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas cu finisaj tip piersica
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas tip piersica la suprafata
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături