Descriere:
Jachetă de lucru contemporană care se comporta la fel de bine cum arată. Fabricat din țesătură durabilă de bumbac , este construit și pentru a rezista. Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici cheie includ tehnologia Ezee Zip, manșoane pre-îndoite, lungime mai lungă a spatelui, manșete reglabile, decorații reflectorizante și buzunare multiple pentru stocare amplă.
Caracteristică:
- Pânză durabilă de poliester / bumbac moale pentru o performanta inalta si comfort maxim la purtare
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunar detasabil port-acte
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Fermoarul Ezee Zip permite fixarea rapidă și ușoară chiar și atunci când purtați mănuși de lucru
- Manseta cu buzunar
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Spațiul mare în față sau spate permite finisarea personalizată
- Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Fermoar reversibil pentru o deschidere/închidere convenabilă
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Design modern cu tuburi de contrast
- Culori contrastante pentru un look modern
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Design Comunitar Inregistrat
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunar pentru telefon
- Culoare noua
Material:
Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas cu finisaj tip piersica
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas tip piersica la suprafata
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;