Descriere:
Acest pantalon extrem de inovator, impermeabil și extrem de respirabil se mândrește cu o multitudine de caracteristici utile, inclusiv tubulatură reflectorizantă, buzunare de depozitare sigure cu fermoar, buzunare exterioare pentru genunchiere, buzunar regulat și fermoare laterale extra-lungi pentru picioare, pentru a fi ușor de imbracat si dezbracat. Are un panou in spate căptușit si ridicat, menținând partea inferioară a spatelui caldă și protejată. Ținuta subțire și elegantă și designul contemporan garantează că purtătorul va ieși în evidență din mulțime.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Tiv ergonomic pentru o potrivire perfectă peste cizme
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- 8 buzunare
- Buzunar suport rigla
- Buzunar mare cu fermoar în spate pentru mai multe opțiuni de depozitare
- Necaptusit
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;