Descriere:
Această jachetă de lucru elegantă cu croială modernă, cu linii netede și panouri subtile în două tonuri, se asortează cu toți pantalonii din gama PW3. Țesătura din policotonă premium asigură durabilitate și confort maxim pentru purtător. Plin de funcționalitate, inclusiv fermoar Ezee, coate preformate, detalii reflectorizante și multiple buzunare. Ajustarea manșetei cu cârlig și buclă și elasticitatea laterală asigură o potrivire confortabilă.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Fermoarul Ezee Zip permite fixarea rapidă și ușoară chiar și atunci când purtați mănuși de lucru
- 4 buzunare pentru depozitare
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Buzunar pentru smartphone
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Fermoar lateral pentru acces facil
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Design Comunitar Inregistrat
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;