PW3 Pantaloni de lucru Holster Hi-Vis Orange/Navy 42 R

Cod articol: T501ONR42
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol T501ONR42
EAN / GTIN 5036108307142
Număr producător T501ONR42

Descriere

Descriere:

Cu design modern, pantalonii inovativi HiVis prezinta caracteristici deosebite cum ar fi buzunare multiple, buzunare pentru genunchiere si buzunare cu acces facil pentru mobil, chei si unelte. Materialul Oxford in zonele de solicitare si cusaturile triple garanteaza durabilitatea acestor pantaloni

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 12 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare ID pentru pantaloni Holster
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Perechea gratuită de genunchere inclusă cu pantaloni WX3
  • Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
  • Buzunare detasabile pentru scule
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Buzunar pentru smartphone
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături