Descriere:
Cu design modern, pantalonii inovativi HiVis prezinta caracteristici deosebite cum ar fi buzunare multiple, buzunare pentru genunchiere si buzunare cu acces facil pentru mobil, chei si unelte. Materialul Oxford in zonele de solicitare si cusaturile triple garanteaza durabilitatea acestor pantaloni
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 12 buzunare pentru depozitare
- Buzunare ID pentru pantaloni Holster
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- Perechea gratuită de genunchere inclusă cu pantaloni WX3
- Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
- Buzunare detasabile pentru scule
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar dublu suport rigla
- Buzunar pentru smartphone
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Design Comunitar Inregistrat
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări