PW3 Jacheta de lucru HiVis Yellow/Navy XXXL R

Cod articol: T500YNRXXXL
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
Cod articol T500YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108307043
Număr producător T500YNRXXXL

Descriere

Descriere:

Cu un design inovator de ultimă generație, această jachetă hi-vis contemporană în două tonuri este atât elegantă, cât și practică. Buzunarul de sus poate găzdui telefoane inteligente moderne, iar buzunarele inferioare spațioase sunt prevăzute cu fermoar pentru un plus de siguranță. Caracteristicile remarcabile includ ornamente reflectorizante, bandă reflectorizantă HiVisTex Pro, manșete reglabile cu cârlige și bucle și cusături duble întărite.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunar pentru telefon
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături