Descriere:
Jacheta Softshel Vision este caracterizat prin designul modern si contemporan. Țesătura respirabilă, rezistentă la apă și rezistentă la vânt cu 2 straturi de înaltă calitate, împreună cu mai multe caracteristici practice vă asigură că aceasta este o soluție indispensabilă pentru o gamă de lucratori profesioniști Banda reflectorizantă HiVisTex Pro este garantată pentru a face purtătorul să se diferentieze de multime
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Buzunare laterale cu fermoar
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Maneci elastice cu uscare rapida
- Margine cu snur ajustabil
- Culori contrastante pentru un look modern
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Disponibil în mărimi până la 3XL
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunar detasabil port-acte
- Suportul pentru buclă pentru căști direcționează căștile din interiorul jachetei către urechi
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- 3 straturi
- Marcat UKCA
- Culoare noua
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Material:
Material ţesătură: 92% poliester, 8% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări