PW3 Jacheta Softshell Vision HiVis Orange/Grey XXXL Y

Cod articol: T402OGYXXXL
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
Cod articol T402OGYXXXL
EAN / GTIN 5036108346769
Număr producător T402OGYXXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Softshel Vision este caracterizat prin designul modern si contemporan. Țesătura respirabilă, rezistentă la apă și rezistentă la vânt cu 2 straturi de înaltă calitate, împreună cu mai multe caracteristici practice vă asigură că aceasta este o soluție indispensabilă pentru o gamă de lucratori profesioniști Banda reflectorizantă HiVisTex Pro este garantată pentru a face purtătorul să se diferentieze de multime

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Maneci elastice cu uscare rapida
  • Margine cu snur ajustabil
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Disponibil în mărimi până la 3XL
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Suportul pentru buclă pentru căști direcționează căștile din interiorul jachetei către urechi
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • 3 straturi
  • Marcat UKCA
  • Culoare noua

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Material:

Material ţesătură: 92% poliester, 8% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături