Descriere:
Jacheta de iarnă elegantă și funcțională PW3 Hi-Vis Winter Jacket vă va asigura că veți ieși în evidență din mulțime. Confecționată din renumita noastră țesătură 300D Oxford PU acoperită cu o țesătură durabilă și rezistentă la pete, această jachetă include multe caracteristici remarcabile, inclusiv noul panou de căptușeală reflectorizant termic Insulatex, care reflectă căldura înapoi în corp, asigurând căldură și confort maxim, mai multe buzunare cu fermoar pentru depozitare sigură, design contemporan și o croială modernă.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Buzunar detasabil port-acte
- Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
- Guler contrastant de fleece pentru protectie impotriva murdariei
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Captuseala Insulatex pentru reflectia caldurii inapoi inspre corp pentru a asigura maximum de confort si caldura
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Design Comunitar Inregistrat
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Margine cu snur ajustabil
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Gluga detasabila
- Buzunar ascuns pentru telefon
- 4 buzunare pentru depozitare
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Culoare noua
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări