PW3 Hi-Vis Tricou L/S Yellow/Black XXL R

Cod articol: T185YBRXXL
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
Cod articol T185YBRXXL
EAN / GTIN 5036108303854
Număr producător T185YBRXXL

Descriere

Descriere:

Confectionat din tesatura premium respirabila Cotton Comfort combinată cu bandă HiVisTex Pro, acest tricou oferă confort și mișcare excelentă. Usor, elegant si respirabil, acest tricou cu maneci lungi este alegerea perfecta.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Buzunar aplicat pe piept
  • Guler la baza gatului
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Certificare CE
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături