PW3 Hi-Vis Tricou Polo L/S Yellow/Black M R

Cod articol: T184YBRM
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
Cod articol T184YBRM
EAN / GTIN 5036108303588
Număr producător T184YBRM

Descriere

Descriere:

Confectionat din tesatura respirabila Cotton Comfort, combinata cu banda HiVisTex Pro, aceast tricou polo cu maneci lungi ofera confort si miscare excelente. Avand un inel la placheta ideal pentru atasarea ochelarilor/stilouri si are un buzunar pe piept pentru depozitare.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Buzunar aplicat pe piept
  • Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Stil superior cu guler de contrast și dungă fluorescentă
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Certificare CE
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături