PW3 Tricou Polo Hi-Vis Vision Yellow/Navy M R

Cod articol: T180YNRM
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
Cod articol T180YNRM
EAN / GTIN 5036108309320
Număr producător T180YNRM

Descriere

Descriere:

Confectionat folosind banda premium HiVis Tex Pro, acest tricou Polo Cotton Comfort ofera excelenta libertate de miscare datorita benzii segmentate. Are o gaica atasata, ideală pentru atașarea ochelarilor sau a pixului.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Buzunar aplicat pe piept
  • Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Stil superior cu guler de contrast și dungă fluorescentă
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături