Scară industrială Max 15 kg; 30 kg;

Cod articol: SXS 30K-2LM
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SXS 30K-2LM
EAN / GTIN 4045761206441
Număr producător SXS 30K-2LM
L-Număr L40250 3412

Descriere

Descriere:

  • Cântar cu platformă robustă din oțel inoxidabil pentru cântărirea animalelor
  • Platforma: complet din oțel inoxidabil cu protecție ridicată împotriva prafului și a stropilor de apă IP68, deci ușor de curățat
  • Unitatea de evaluare din oțel inoxidabil cu protecție ridicată împotriva prafului și a stropilor de apă IP68. Potrivit pentru cerințele sporite de igienă din mediile medicale. Montare pe perete ca standard
  • Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrei 55 mm. Datorită interfețelor: RS-232, RS-485 și Bluetooth (opțional), cântarul poate fi integrat cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă
  • Platformă: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil sudată ermetic, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68. Substructură în formă de aripă, extrem de rezistentă la încovoiere. Placă de cântărire pusă la pământ pentru a reduce încărcarea statică
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (numai în cazul funcționării cu baterii)
  • Potrivit pentru cerințele sporite de igienă din industria alimentară
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard, numai pentru modelele fără suport
  • Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrei 55 mm, cu iluminare din spate luminoasă pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă
  • Structură de meniu KERN ușor de utilizat, cu imprimare intuitivă a rezultatelor cântăririi
  • Datorită interfețelor precum RS-232, RS-485 și Bluetooth (opțional), cântarul poate fi integrat cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 55 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 500×400×123 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 232×150×80 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 2,5 m