Cântar industrial SXS 10K-3L, interval de cântărire 15 kg, lizibilitate 1 g

Cod articol: SXS 10K-3L
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar cu platformă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol SXS 10K-3L
    EAN / GTIN 4045761275737
    Număr producător SXS 10K-3L

    Descriere

    Descriere:

    • Adecvat pentru utilizare industrială dură
    • Platformă: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil sudată ermetic, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68. Substructură în formă de aripă, extrem de rezistentă la încovoiere. Placă de cântărire pusă la pământ pentru a reduce încărcarea statică
    • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68, unitate de alimentare integrată
    • Potrivit pentru cerințele sporite de igienă din industria alimentară
    • Suport de perete pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard, numai pentru modelele fără suport
    • Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrei 55 mm, cu iluminare de fundal luminoasă pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă
    • Structură de meniu KERN ușor de utilizat, cu imprimare intuitivă a rezultatelor cântăririi
    • Datorită interfețelor precum RS-232, RS-485 și Bluetooth (opțional), cântarul poate fi integrat cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 55 mm
    • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil, 400×300×89 mm
    • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 232×150×80 mm
    • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 2,5 m

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături