Șovăielnic telescopic cu cap pivotant, acționare pătrată 12,7 mm (1/2″)

Cod articol: SXL.171PB
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
Cod articol SXL.171PB
EAN / GTIN 3662424003288
Număr producător SXL.171PB
L-Număr L60130 10760

Descriere

Descriere:

  • 1 clichet în loc de 2
  • Poziția scurtă: utilizare standard, ușor de depozitat
  • Poziția lungă: mai mult cuplu, mai puțin efort
  • Mecanism telescopic ușor de utilizat și robust
  • Sigiliu: nu necesită întreținere
  • Aprovizionează siguranță absolută
  • Capul de îmbinare foarte robust garantează accesibilitate maximă.

Caracteristică:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 304
  • L1 [mm]: 437
  • [kg]: 0,83

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături