Cheie tubulară-Set 1/2″ SXL.161 26 buc.

Cod articol: SXL.161-4P12
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SXL.161-4P12
EAN / GTIN 3662424066962
Număr producător SXL.161-4P12
L-Număr L60130 10330

Descriere

Descriere:

  • Set de chei de soclu 1/2″ SXL.161 26 buc.

Caracteristică:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5,2

Livrare:

  • 1 clichet reversibil rapid de 1/2″ cu mâner rotativ: S.360. 21 chei cu 12 prize de 1/2″ cu dimensiuni metrice S. 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 extensii de 1/2″: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215). 1 x 1/2″ cardan universal: S.240A. 1 mâner glisant de 1/2″: S.120A. Livrat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza husa. Caz gol: BP.MBOXL. Placă termoformată L (420 x 188 mm): PL.L02.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături