Cântar cu platformă IoT-Line din oțel inoxidabil KERN SXC 6K-3M

Cod articol: SXC 6K-3M
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SXC 6K-3M
EAN / GTIN 4045761359000
Număr producător SXC 6K-3M

Descriere

Descriere:

Conectat în rețea pentru industria viitorului: cântar cu platformă din oțel inoxidabil cu până la patru interfețe de date și memorie alibi opțională, opțional și cu calibrare
Potrivite pentru medii industriale dificile; Platforma: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil sudată ermetic, cu protecție IP68 împotriva prafului și stropilor; *Indicator: oțel inoxidabil, protecție IP68 împotriva prafului și stropilor, unitate de alimentare integrată; Potrivite pentru cerințele de igienă sporite din industria alimentară; Dimensiune superioară a afișajului: Înălțimea cifrelor 48 mm, cu iluminare de fundal luminoasă pentru citirea comodă a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă; Filozofie de operare KERN standardizată și comodă, consecventă pentru toate produsele în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile cheie, conexiunea interfeței și protocolul de interfață; Industry 4. 0: Schimb de date și comenzi de control opțional prin intermediul a până la patru interfețe, în funcție de cerințele individuale: două interfețe cu fir (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două interfețe fără fir (WLAN, Bluetooth); Fiecare interfață poate fi setată separat, de exemplu:- Interfața 1 (WLAN): Transmitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces- Interfața 2 (RS-232): Imprimă valoarea stabilă a greutății- Interfața 3 (modul analogic): Controlează un dispozitiv atunci când greutatea țintă este atinsă- Interfața 4 (Bluetooth): Transmitere continuă către o tabletă pentru monitorizarea unui proces; interogare și control de la distanță al balanței prin intermediul unui computer sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN; opțional, cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Acest lucru permite, de asemenea, ca rezultatele cântăririlor legale pentru comerț să fie analizate și prelucrate electronic în conformitate cu reglementările;