Bit șurubelniță 1/2″ lung Torx T46

Cod articol: SX.45LA
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SX.45LA
EAN / GTIN 3148516592439
Număr producător SX.45LA
L-Număr L60130 9401

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Seria lungă
  • Pentru șuruburi cu profil interior TORX®
  • Burghiu neretractabil
  • Cromat strălucitor, cu inserție fosfatată

Caracteristică:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [nr.]: T45
  • Nr.: T45
  • [g]: 95