Descriere:
Aceasta jacheta de sudură de calitate superioară este fabricata din piele de vita spălțuită, cusută cu fir para-aramid. Oferă protecție sporită purtătorului atunci când sudează și este proiectata să reziste în cele mai dificile medii.
Caracteristică:
- Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
- Protecție la sudură clasa 2
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
- Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Material:
Material ţesătură: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Compoziția ţesăturii: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Spălare: Spalare interzisa;