Jacheta de Piele pentru Sudura Tan S R

Cod articol: SW34TARS
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
Cod articol SW34TARS
EAN / GTIN 5036108373857
Număr producător SW34TARS

Descriere

Descriere:

Aceasta jacheta de sudură de calitate superioară este fabricata din piele de vita spălțuită, cusută cu fir para-aramid. Oferă protecție sporită purtătorului atunci când sudează și este proiectata să reziste în cele mai dificile medii.

Caracteristică:

  • Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Material ţesătură: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Compoziția ţesăturii: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Spălare: Spalare interzisa;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături