Descriere:
Acoperitori pentru ghete de calitate superioară, fabricate din piele de vita despicată. Acoperitorii protejează partea inferioară a picioarelor în timpul sudării și este conceput pentru a rezista în cele mai dure medii.
Caracteristică:
- Protecție la sudură clasa 2
- Creat pentru adaptare confortabila
- Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
- Certificare CE
- Acest produs este vândut la pereche
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Material:
Material ţesătură: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Compoziția ţesăturii: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;