Descriere:
Acești pantaloni de sudură de calitate superioară sunt fabricați din piele de vita spălțuită, cusută cu fir para-aramid. Oferă protecție sporită purtătorului atunci când sudează și sunt proiectați să reziste în cele mai dificile medii.
Caracteristică:
- Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
- Protecție la sudură clasa 2
- Închidere frontală cu nasturi
- Bucle de centură mai largi pentru curele mai late
- Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Material:
Material ţesătură: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Compoziția ţesăturii: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Spălare: Spalare interzisa;