Pantaloni de Sudură din Piele Tan S R

Cod articol: SW31TARS
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
Cod articol SW31TARS
EAN / GTIN 5036108348213
Număr producător SW31TARS

Descriere

Descriere:

Acești pantaloni de sudură de calitate superioară sunt fabricați din piele de vita spălțuită, cusută cu fir para-aramid. Oferă protecție sporită purtătorului atunci când sudează și sunt proiectați să reziste în cele mai dificile medii.

Caracteristică:

  • Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Închidere frontală cu nasturi
  • Bucle de centură mai largi pentru curele mai late
  • Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Material ţesătură: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Compoziția ţesăturii: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Spălare: Spalare interzisa;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături