Descriere:
Produs de calitate superioara, confectionat din piele spaltuita de bovina. Carcateristici: cusaturi para-aramid, curele ajustabile, catarama.
Caracteristică:
- Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
- Protecție la sudură clasa 2
- Buzunar la piept cu închidere cu scai
- Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
- Benzi ajustabile
- Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Material:
Material ţesătură: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Compoziția ţesăturii: Piele de vacă Split, grosime 1,3 mm
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Spălare: Spalare interzisa;