Cheie tubulară-Set 1/2″ XZN lungă M6-M12

Cod articol: SV.LJ6B
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol SV.LJ6B
    EAN / GTIN 3662424070686
    Număr producător SV.LJ6B
    L-Număr L60130 10408

    Descriere

    Descriere:

    • Set de chei de soclu 1/2″ XZN lungi M6-M12

    Caracteristică:

    • Greutate în kilograme: 0,930

    Livrare:

    • 4 x inserții de șuruburi 1/2″ pentru șuruburi goale XZN - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
    • 2 x inserții de șuruburi 1/2″ pentru șuruburi goale XZN - L 120 mm: SV.ELB M10 - M12
    • Cutie goală: BP.MBOXS
    • Placă formată la cald S (188 x 105 mm): PL.S08.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături