Cheie tubulară-Set 1/2″ XZN M6-M12

Cod articol: SV.J8B
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SV.J8B
EAN / GTIN 3662424070570
Număr producător SV.J8B
L-Număr L60130 10631

Descriere

Descriere:

  • Set de chei de soclu 1/2″ XZN M6-M12

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 0,945

Livrare:

  • 4 x inserții de șuruburi 1/2″ pentru șuruburi goale XZN - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12
  • 4 x inserții de șuruburi 1/2″ pentru șuruburi goale XZN - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • Cutie goală: BP.MBOXS
  • Placă formată la cald S (188 x 105 mm): PL.S04.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături