Bit șurubelniță 1/2″ Hexagon 8mm

Cod articol: STM.8
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol STM.8
EAN / GTIN 3148517238749
Număr producător STM.8
L-Număr L60130 2304

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Burghiu detașabil
  • cromat strălucitor, cu inserție fosfatată.

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 65