Bit șurubelniță 1/2″ Hexagon 12mm

Cod articol: STM.12
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol STM.12
EAN / GTIN 3148517239111
Număr producător STM.12
L-Număr L60130 2541

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Burghiu detașabil
  • cromat strălucitor, cu inserție fosfatată.

Caracteristică:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 102