Set STC pentru mese multifuncționale STC-SET-T20

Cod articol: STC-SET-T20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Picior unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol STC-SET-T20
EAN / GTIN 4008158040288
Număr producător STC-SET-T20
L-Număr L80030 394

Descriere

Popis:

  • Pro použití rychloupínačů BESSEY na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky od min. 19 mm do max. 25 mm.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 x šroub s válcovou hlavou DIN 912 M 8 x 35 / 1 x kolíky D20 x 17 / 1 x vroubkovaná matice M8
  • vhodné pro: STC-HH50 / STC-HH70 / STC-IHH25 / STC-VH50

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Rychlé opravy pomocí samonastavovacího rozpětí
  • Pro použití na multifunkčních stolech

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte