Menghină orizontală cu placă de bază orizontală STC-HH /40 cu set de accesorii

Cod articol: STC-HH50-T20
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol STC-HH50-T20
    EAN / GTIN 4008158040301
    Număr producător STC-HH50-T20
    L-Număr L80030 345

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru utilizarea clemelor rapide BESSEY pe mesele multifuncționale, cum ar fi Festool MFT și Sortimo WorkMo, cu diametrul găurii de 20 mm și grosimea plăcii de la min. 19 mm la max. 25 mm

    Caracteristică:

    • Reglare automată: 35 mm
    • Conţinut: 1 x STC-HH50 + 1 x STC-SEt-T20
    • Forță de strângere: 2500 N
    • Anvergură aripă: 40 mm

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături