Menghină pentru sarcini grele STBM 1250/175

Cod articol: STB125M
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol STB125M
EAN / GTIN 4008158007557
Număr producător STB125M
L-Număr L80070 4

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 22.000 N la un cuplu de strângere de 70 Nm
  • Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, pivotează până la 35°
  • Cu hexagon de 19 mm la capătul axului

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 175 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat și temperat, fosfat
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, fosfată
  • Cale ferată: 40x20 mm
  • Anvergură aripă: 1250 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Clemă de înaltă performanță

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături