Combinzon BizTex Pro Type 5/6 White XXXL R

Cod articol: ST90WHRXXXL
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
Cod articol ST90WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108358175
Număr producător ST90WHRXXXL

Descriere

Descriere:

Designul spațios garantează o potrivire bună și nu va limita performanța profesională. Confecționat dintr-un tricot din poliester confortabil, durabil și laminat cu o folie de polietilenă cu permeabilitate redusă. Caracteristicile practice includ glugă elastică, elastic la glezne, manșete și talie, împreună cu fermoar frontal bidirecțional și clapetă frontală sigilabilă.

Caracteristică:

  • Produs ce poate fi spalat si reutilizat pana la de 10 ori
  • Utraconfort si respirabilitate
  • Protecție excelentă împotriva barierelor de lichide și particule
  • Ușor și confortabil
  • Elastic la glezne, maneci, talie si gluga
  • Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
  • CE-CAT III
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Material:

Material ţesătură: BizTex Pro
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Pro
Greutatea ţesăturii gm: 75
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături