Descriere:
Designul spațios garantează o potrivire bună și nu va limita performanța profesională. Confecționat dintr-un tricot din poliester confortabil, durabil și laminat cu o folie de polietilenă cu permeabilitate redusă. Caracteristicile practice includ glugă elastică, elastic la glezne, manșete și talie, împreună cu fermoar frontal bidirecțional și clapetă frontală sigilabilă.
Caracteristică:
- Produs ce poate fi spalat si reutilizat pana la de 10 ori
- Utraconfort si respirabilitate
- Protecție excelentă împotriva barierelor de lichide și particule
- Ușor și confortabil
- Elastic la glezne, maneci, talie si gluga
- Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
- CE-CAT III
- Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 14126
Material:
Material ţesătură: BizTex Pro
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Pro
Greutatea ţesăturii gm: 75
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări