Descriere:
Combinezonul ignifug SMS este confectionat folosindu-se material netesut. Materialul este respirabil, croit cu generozitate si confortabil pentru a fi purtat o lunga perioada de timp. Caracteristica principala a sa este rezistenta sporita la prafuri toxice si la stropi avand caracteristici antistatice si ignifuge.
Caracteristică:
- Protectie ignifuga garantata pe toata durata de viata a imbracamintei
- Țesătură SMS foarte respirabilă
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
- Mansete elastice
- Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- CE-CAT III
- Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Acest produs este vândut la cutie
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Biztex™ SMS FR
Compoziția ţesăturii: Biztex™ SMS FR
Greutatea ţesăturii gm: 55
Greutatea ţesăturii oz: 1.5
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;