Combinezon Ignifug BizTex SMS Tip 5/6 White M R

Cod articol: ST80WHRM
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
Cod articol ST80WHRM
EAN / GTIN 5036108186419
Număr producător ST80WHRM

Descriere

Descriere:

Combinezonul ignifug SMS este confectionat folosindu-se material netesut. Materialul este respirabil, croit cu generozitate si confortabil pentru a fi purtat o lunga perioada de timp. Caracteristica principala a sa este rezistenta sporita la prafuri toxice si la stropi avand caracteristici antistatice si ignifuge.

Caracteristică:

  • Protectie ignifuga garantata pe toata durata de viata a imbracamintei
  • Țesătură SMS foarte respirabilă
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
  • Mansete elastice
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • CE-CAT III
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Acest produs este vândut la cutie
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Material ţesătură: Biztex™ SMS FR
Compoziția ţesăturii: Biztex™ SMS FR
Greutatea ţesăturii gm: 55
Greutatea ţesăturii oz: 1.5
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături