Combinezon BizTex Microporous Tip 3/4/5/6 Yellow M R

Cod articol: ST70YERM
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
Cod articol ST70YERM
EAN / GTIN 5036108252305
Număr producător ST70YERM

Descriere

Descriere:

Acest combinezon oferă o rezistență mecanică excepțională, protecție împotriva lichidelor și particulelor. Laminatul de polipropilenă microporoasă durabilă oferă o barieră excelentă împotriva spray-urilor chimice și a agenților infecțioși. Rezistența fizică și flexibilitatea țesăturii asigură protecție și confort chiar și în cele mai dure medii.

Caracteristică:

  • Protecție excelentă împotriva barierelor de lichide și particule
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Brida pentru degetul mare
  • Mansete elastice
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Acest produs este vândut individual
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor

Standard:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Material:

Material ţesătură: BizTex™ Micro Plus
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Greutatea ţesăturii gm: 82
Greutatea ţesăturii oz: 2.5
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături