BizTex Salopetă microporoasă tip 4/5/6 (Pk50) White XXL R

Cod articol: ST60WHRXXL
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
Cod articol ST60WHRXXL
EAN / GTIN 5036108186358
Număr producător ST60WHRXXL

Descriere

Descriere:

Salopeta microporoasă oferă o protecție excelentă împotriva substanțelor chimice, biologice și a prafului. Cu cusături cu bandă adeziva, scame scazute o barieră extrem de eficientă împotriva substanțelor chimice. Design ergonomic pentru miscare libera , cmfort si respirabilitate.

Caracteristică:

  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Model contemporan creat din material Microporous
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Anti-static
  • Design ergonomic pentru miscare libera , cmfort si respirabilitate
  • Elastic la glezne, maneci, talie si gluga
  • CE-CAT III
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Acest produs este vândut la cutie
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Material:

Material ţesătură: Micro BizTex
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Descrierea ţesăturii: Țesătura BizTex Micro de la Portwest este un substrat din polipropilenă cu proprietăți anti-statice cărora li se aplică o peliculă de polietilenă (PP / PE) Stratul exterior previne trecerea moleculelor lichide spre interior, dar permite moleculelor de vapori care se acumulează în interiorul țesăturii să pătrundă. Această tehnologie confera utilizatorului prospetime și confort. BizTex Micro are avantajul suplimentar de a avea un strat antistatic care asigură protecție împotriva acumulării electrostatice. Biztex Plus este de asemenea disponibil într-o opțiune de 82g, oferind rezistență sporită, rezistență la abraziune și rupere.
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături