Descriere:
Acest combinezon ofera confort si design unic. Protectie de tip 5 si 6 cu model respirabil. Designul unic combina doua materiale BizTex SMS si BizTexMicro, incepand de la gat, apoi pe spate si genunchi. Ofera o bariera chimica excelenta cu urmatoarele caracteritici: gluga, strat antiscamosare, aplicatii respirabile.
Caracteristică:
- Utraconfort si respirabilitate
- Model contemporan creat din material Microporous
- Țesătură SMS foarte respirabilă
- Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
- Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
- Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
- CE-CAT III
- Mansete elastice
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Acest produs este vândut la cutie
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
Standard:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Micro BizTex
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Descrierea ţesăturii: Țesătura BizTex Micro de la Portwest este un substrat din polipropilenă cu proprietăți anti-statice cărora li se aplică o peliculă de polietilenă (PP / PE) Stratul exterior previne trecerea moleculelor lichide spre interior, dar permite moleculelor de vapori care se acumulează în interiorul țesăturii să pătrundă. Această tehnologie confera utilizatorului prospetime și confort. BizTex Micro are avantajul suplimentar de a avea un strat antistatic care asigură protecție împotriva acumulării electrostatice. Biztex Plus este de asemenea disponibil într-o opțiune de 82g, oferind rezistență sporită, rezistență la abraziune și rupere.
Țesătură de contrast: BizTex SMS
Compoziție tesăturii contrast: Biztex™ SMS FR
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;