Descriere:
Acesti acoperitori de protecție sunt conceputi pentru a fi utilizati în toate mediile de lucru unde pantofii sau podelele trebuie protejate. Suprafața elastică pana la partea superioară a pantofului asigură o fixare sigură. Această țesătură este conformă cu EN14126-protecția biologică și protecția antistatică EN1149-1.
Caracteristică:
- Protecție excelentă împotriva barierelor de lichide și particule
- Mansete elastice
- Unitatea de vanzare este de 200 perechi
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Acest produs este vândut la pereche
- Acest produs este vândut la cutie
Standard:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Micro BizTex
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Descrierea ţesăturii: Țesătura BizTex Micro de la Portwest este un substrat din polipropilenă cu proprietăți anti-statice cărora li se aplică o peliculă de polietilenă (PP / PE) Stratul exterior previne trecerea moleculelor lichide spre interior, dar permite moleculelor de vapori care se acumulează în interiorul țesăturii să pătrundă. Această tehnologie confera utilizatorului prospetime și confort. BizTex Micro are avantajul suplimentar de a avea un strat antistatic care asigură protecție împotriva acumulării electrostatice. Biztex Plus este de asemenea disponibil într-o opțiune de 82g, oferind rezistență sporită, rezistență la abraziune și rupere.
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;