Descriere:
Manecutele de protectie ST43 sunt respirabil pentru confortul purtătorului. Avand elastic la ambele capete pentru a avea siguranta ca lichidele sau particulele nu pot penetra bariera, acest produs are o mult mai relaxata forma decat produsele competitoare.
Caracteristică:
- Creat pentru adaptare confortabila
- Mansete elastice
- Unitate de vanzare - 150 de perechi
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Acest produs este vândut la pereche
- Acest produs este vândut la cutie
Standard:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Micro BizTex
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Descrierea ţesăturii: Țesătura BizTex Micro de la Portwest este un substrat din polipropilenă cu proprietăți anti-statice cărora li se aplică o peliculă de polietilenă (PP / PE) Stratul exterior previne trecerea moleculelor lichide spre interior, dar permite moleculelor de vapori care se acumulează în interiorul țesăturii să pătrundă. Această tehnologie confera utilizatorului prospetime și confort. BizTex Micro are avantajul suplimentar de a avea un strat antistatic care asigură protecție împotriva acumulării electrostatice. Biztex Plus este de asemenea disponibil într-o opțiune de 82g, oferind rezistență sporită, rezistență la abraziune și rupere.
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;