Combinezon BizTex Microporous Tip 5/6 White S R

Cod articol: ST40WHRS
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
Cod articol ST40WHRS
EAN / GTIN 5036108133277
Număr producător ST40WHRS

Descriere

Descriere:

Designul spatios garanteaza o alegere buna si nu va limita performanta muncii. Fabricat din milioane de fibre de polietilena, care sunt obtinute prin filare directa creaza o bariera excelenta, duritate si rezistenta in toate directiile. Gluga, gleznele, mansetele si talia elastica, impreună cu un fermoar frontal reversibil si clapa din fata sigilabila.

Caracteristică:

  • Model contemporan creat din material Microporous
  • Protecție excelentă împotriva barierelor de lichide și particule
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Anti-static
  • Fermoar frontal cu două sensuri și clapa frontală.
  • Elastic la glezne, maneci, talie si gluga
  • CE-CAT III
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Acest produs este vândut la cutie
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126
  • ANSI/ISEA 101

Material:

Material ţesătură: Micro BizTex
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Descrierea ţesăturii: Țesătura BizTex Micro de la Portwest este un substrat din polipropilenă cu proprietăți anti-statice cărora li se aplică o peliculă de polietilenă (PP / PE) Stratul exterior previne trecerea moleculelor lichide spre interior, dar permite moleculelor de vapori care se acumulează în interiorul țesăturii să pătrundă. Această tehnologie confera utilizatorului prospetime și confort. BizTex Micro are avantajul suplimentar de a avea un strat antistatic care asigură protecție împotriva acumulării electrostatice. Biztex Plus este de asemenea disponibil într-o opțiune de 82g, oferind rezistență sporită, rezistență la abraziune și rupere.
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături