Salopetă VisTex SMS tip 5/6 (Pk50) Orange M R

Cod articol: ST36ORRM
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
Cod articol ST36ORRM
EAN / GTIN 5036108279807
Număr producător ST36ORRM

Descriere

Descriere:

Această salopetă SMS este prevăzută cu bandă reflectorizantă Hi-Vis pentru o vizibilitate sporită pe timp de noapte sau în condiții de iluminare slabă. Această țesătură construită din trilaminat oferă o rezistență ridicată la tracțiune și tenacitate. Oferă o barieră de fluide și particule pentru a proteja lucrătorul fără a împiedica mobilitatea și confortul.

Caracteristică:

  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Asigura o bariera eficienta impotriva particulelor, a aerosolilor si a lichidelor
  • Anti-static
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Mansete elastice
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Acest produs este vândut la cutie
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Material ţesătură: BizTex SMS
Compoziția ţesăturii: Biztex™ SMS FR
Greutatea ţesăturii gm: 55
Greutatea ţesăturii oz: 1.5
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături