Combinezon BizTex SMS Tip 5/6 White S R

Cod articol: ST30WHRS
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
Cod articol ST30WHRS
EAN / GTIN 5036108133215
Număr producător ST30WHRS

Descriere

Descriere:

Acest combinezon SMS poate fi imbracat usor peste echipamentul de lucru. Ofera protectie sporita de tip 5 & 6. Articol rezistent la rupere si abraziuni. Caracteristicile includ gluga, mansetele si betelia elastice.

Caracteristică:

  • Țesătură SMS foarte respirabilă
  • Asigura o bariera eficienta impotriva particulelor, a aerosolilor si a lichidelor
  • Anti-static
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
  • Elastic la glezne, maneci, talie si gluga
  • CE-CAT III
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Acest produs este vândut la cutie
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Material:

Material ţesătură: BizTex SMS
Compoziția ţesăturii: Biztex™ SMS FR
Greutatea ţesăturii gm: 55
Greutatea ţesăturii oz: 1.5
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături