Cheie tubulară-Set 1/2″ D-Box, 21 buc.

Cod articol: SL.DBOX501
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SL.DBOX501
EAN / GTIN 3148519454697
Număr producător SL.DBOX501
L-Număr L60130 8495

Descriere

Descriere:

  • Asortiment 1/2″ - elemente de acționare, cheie cu douăsprezece prize, clichet reversibil, cutie de detecție, 21 de bucăți.

Caracteristică:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • D[mm]: 480
  • [kg]: 3,8

Livrare:

  • Crichet reversibil de mare rezistență 1/2″ cu blocare: SL.171
  • 2 x extensii 1/2″ cu blocare: L 130mm (S.210RC) - L 250m (S.215RC)
  • Canală cu cheie 1/2″, cu douăsprezece fețe: S.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 17 - 17 - 18 - 18 - 19 - 19 - 21 - 21 - 22 - 24 - 27 - 27 - 30 - 32 mm
  • Joncțiune cardan 1/2″: S.240A
  • Cutie goală: BV.S1NANO