Sortiment de 1/2″, cutie de detectare metrică - hexagonală

Cod articol: SL.DBOX500PB
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol SL.DBOX500PB
    EAN / GTIN 3148519454512
    Număr producător SL.DBOX500PB
    L-Număr L60130 9826

    Descriere

    Descriere:

    • Sortiment 1/2″ - elemente de acționare, chei cu hexagonale, clichet reversibil, cutie de detecție, 21 buc.

    Caracteristică:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 340
    • D[mm]: 480
    • [kg]: 3,8

    Livrare:

    • Crichet reversibil de mare rezistență 1/2″ cu blocare: SL.171
    • 2 x extensii 1/2″ cu blocare: S.210RC - S.215RC
    • Canală cu cheie 1/2″, hexagonală: SH.8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • Canală cardanică 1/2″: S.240A

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături